- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタ充電式 ポリッシャーのおすすめ人気ランキング
マキタ充電式 ポリッシャーのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新104件の「マキタ充電式 ポリッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ポリッシャー充電式」、「コンパウンド 電動」、「ワックス 機械」などの商品も取り扱っております。
AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)
3
充電時間(分)
22
ペーパー径(Φmm)
125
質量(kg)
1.6(バッテリ含む)
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)
3
充電時間(分)
22
ペーパー径(Φmm)
125
長さ(mm)
175
幅(mm)
123
全長(mm)
175
質量(kg)
1.5(バッテリ含む)
高さ(mm)
153
電圧(V)
14.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
高速:11000、中速:9500、低速:7000
パッド寸法(mm)
123
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
狭所や曲線のポリッシングに最適
作業に合わせて2モード切替可能
長さ(mm)
160
幅(mm)
79
質量(kg)
1.5(バッテリ含)
高さ(mm)
256
電源(V)
直流18
適合バッテリー
A-60442・A-60464
パッド径(Φmm)
ポリッシャ:75、サンダ:46
研磨能力(mm)
ポリッシャ:80、サンダ:50
1充電当たりの作業量
約37分
偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)
125
パット径(Φmm)
123
電源(V)
単相100
コードレスポリッシャー
快適な取り回し&コードによる傷つきを防止
長さ(mm)
530
幅(mm)
123
質量(kg)
3.4(バッテリー含む)
高さ(mm)
134
電源(V)
直流18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
通常:0~6800、仕上げモード:0~5200
パッド寸法(mm)
100/125/150(標準付属品は125)
関連資料
(1.4MB)
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。
電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
能力(mm) ウールパッド
180
能力(mm) スポンジパッド
180
電源(V)
単相100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.5
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
全長(mm)
210
質量(kg)
2.0
不意の傷つきを防ぐギヤハウジングカバーで安心作業。
ソフトグリップ付ループハンドル。モータを守るダストカバー。
パッドとウールパッドはマジック式で取替ワンタッチ。
スピード調整ダイヤル。無段変速スイッチ。ロックボタン。
回転数(min-1[r.p.m])
0~3200
能力(mm) ウールパッド
180
能力(mm) サンディングディスク
180
電源(V)
単相100
電流(A)
10
消費電力(W)
950
コード長さ(m)
2.5
振動3軸合成値(m/s2)
2.5(サンダ)、2.5(ポリッシャ)
全長(mm)
431
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
431×198×187
付属品
ウールパッド180(A-25498)、ループハンドル、ボルト(2本)、スリーブ18、六角棒レンチ
質量(kg)
3.3
トラスコ品番
485-8573
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
付属品
バッテリBL1860B、充電器DC18RF
バッテリー
リチウムイオン
関連資料
(1.79MB)
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])
14000
ペーパー寸法(mm)
クランプ式:114×140、マジック式:114×102
パッド寸法(mm)
112×102
電源(V)
単相100
電流(A)
2.1
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
407
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
全長(mm)
131
付属品
サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ
質量(kg)
1.1
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。
パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比
偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。
自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。
集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。
回転数(min-1[r.p.m])
4000~12000
ペーパー径(Φmm)
Φ125
パッド径(Φmm)
123
電源(V)
単相100
電流(A)
3.2
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
振動3軸合成値(m/s2)
3.5
全長(mm)
218
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
218×123×153(可動式グリップ含まず)
付属品
サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ
質量(kg)
1.4
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
吸じん穴付
用途木工用
砥粒
WA
外径(Φmm)
125
適合
BO140D、BO180D、BO5010、BO5021、BO5041、BO5030
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
コードがないため作業性に優れています。
用途車のワックスがけに
付属品
スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
長さ(mm)
195
幅(mm)
150
質量(kg)
1.3(本体のみ)
高さ(mm)
203
タイプ
ダブルアクション
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4000
連続使用時間
約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
パット径(Φmm)
150
偏芯量
5mm
取扱説明書
(4.2MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])
高速:14000、低速:11000
パッド寸法(mm)
112×102
関連資料
(2.19MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電圧(V)
18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
高速:12000、中速:8000、低速:4000
ペーパー寸法(mm)
93×228
充電時間
実用充電 約27分/フル充電 約40分
バッテリー容量(Ah)
6.0
小型軽量・コードレスの充電式電動ポリッシャー 。回転数を2段階の変速調整が可能で、用途に合わせての調整できます。小型軽量で持ち運びも容易です。
用途コードレスのため、作業場所を選ばず、多彩な用途でお使いいただけます。車の研磨はもちろん、洗い場やお風呂のお掃除にも。
付属品
バッテリー・ハンドル・マジックパッド・専用充電器
寸法(mm)
190×60×150
質量(kg)
本体 668/バッテリー 180
質量(g)
本体:668・バッテリー:180
タイプ
本体
電圧(V)
11.1
電源
AC100~240V 50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(1)0~2500 (2)0~7500
パッド寸法(mm)
50/75
バッテリー
リチウムイオン11.1V 2000mAh (3cell 22.2Wh)
取付サイズ
1/4
充電時間(時間)
3~4
ねじサイズ
マジックパッド取付部:M8UNF
変速段数
2段階(各段無段階)
バッテリー寿命
約600回
変速
2段階(各段無段階)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ハイパワー最大出力1200W!
作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
電源(V)
単相100
電流(A)
10.6
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
2心・5
質量(kg)
2.2
自己吸じんでクリーンな作業。
低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。
ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])
11000
ペーパー寸法(mm)
93×228
パッド寸法(mm)
93×185
電源(V)
単相100
電流(A)
2
消費電力(W)
190
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
振動3軸合成値(m/s2)
3.5
全長(mm)
253
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
253×92×154(本機)
付属品
サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)。ダストバック
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
422-7557
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)
45
電源コード(m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品
スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)
約1.7
タイプ
ダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×148×195
使用電源(V)
AC100
定格時間(分)
30
偏芯量
5mm
パッド径(Φmm)
152
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
研削&研磨能率70%アップ!
「強制回転駆動」で素早く。「フリー回転駆動」で美しく。
用途重研削・ポリッシングなどに。木工つや出しなどの仕上研磨に。
回転数(min-1[r.p.m])
1600~6800
ペーパー径(Φmm)
150
パッド径(Φmm)
150
電源(V)
単相100
電流(A)
7.9
消費電力(W)
750
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
325
振動3軸合成値(m/s2)
5.0(サンディング)、3.0(ポリッシャ)
全長(mm)
330
付属品
サンディングディスク#40・#80・#120、パッド(ソフト)、パッドプロテクタ、サイドグリップ、フロントカフス24
質量(kg)
2.5
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷